Especificaciones
Dimensiones
- Altura total1.57 pulg.
- Longitud total4.00 pulg.
- Ancho general1.87 pulg.
- Tamaño (ISO-4401)Talla 03
- Tamaño de la válvulaD03
Detalles
- AccionamientoPresión de funcionamiento
- Material del cuerpoHierro fundido
- Comprobar ubicaciónRegistro en el puerto A
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de retención directa de doble función
- Número de diseño41
- Tipo de conector eléctricoNinguna
- Compensación de fluidoAceite hidráulico antidesgaste
- Temperatura máxima de funcionamiento70 °C
- Caudal máximo16 gpm
- Presión máxima de funcionamiento4500 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °C
- Tipo de montajeMontaje en subplaca/colector
- Material del selloBuna-N
- SerieDiseño DGMDC-3 41
- Aplicación de la válvulaIndustrial
- Tipo de válvulaVálvulas de control direccional IV
Descripción general
- Permitir el flujo libre en una dirección en la línea en la que se encuentra el elemento de la válvula de retención (no es posible el flujo en la dirección opuesta)
- Requisitos de espacio reducidos
- Versátil y fácil de instalar
- Resistente y fiable
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación