Especificaciones
Dimensiones
- Rango de grosores de la correaDe 5/16 a 9/16 pulgadas (de 8mm a 14mm)
- Diámetro mínimo de la polea18 pulg. (460mm)
Detalles
- Tipo de accesorioTornillo de la placa sólida del perno
- Número de catálogo del fabricante20059
- Página de producto del fabricante
- MaterialCaucho (placa superior cubierta), acero (equilibrio)
- Cantidad del paquete16 tiras por caja, 6 por tira