Motion
05886 RUEDA UNIFICADA DE CORTE Y PULIDO ESCOCÉS-BRITE 3/4"X1/8"X1/8"5A ALETA

3M
05886 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 3/4"X1/8"X1/8"5A FIN

Scotch-Brite™ Rueda unificada de corte y pulido, CP-UW, 5A Fine, 3/4 pulg. x 1/8 pulg. x 1/8 pulg., 20 por caja
Artículo MI #02713545
No. Fabricante 05886 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 3/4"X1/8"X1/8"5A FIN
Precio5.45 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
05886 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 3/4"X1/8"X1/8"5A FIN

Scotch-Brite™ Rueda unificada de corte y pulido, CP-UW, 5A Fine, 3/4 pulg. x 1/8 pulg. x 1/8 pulg., 20 por caja
Artículo MI #02713545
No. Fabricante 05886 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 3/4"X1/8"X1/8"5A FIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5.45 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    0.12 pulg.
  • Diámetro total
    0.75 pulg.
  • Ancho general
    0.125 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Beige
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La 05886 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 3/4"X1/8"X1/8"5A FIN es una rueda de desbarbado no tejida y unificada fabricada con abrasivo de óxido de aluminio que presenta un diámetro de rueda de 3/4 in, un grosor de rueda de 1/8 in, un diámetro de orificio central de 0.12 in y un grado fino, ideal para trabajos de precisión.
  • Número de stock del fabricante
    61500035011
  • Número de Upc del fabricante
    00048011058863
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    40100 rpm
  • UPC_NO
    00048011058863
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
05886 CORTES Y PULIDOS DE WHISKY ESCOCÉS-BRITE UNIFICADOS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Rueda duradera y agresiva para mezclas, acabado y desbarbado resistentes en metales más duros como acero inoxidable, acero al carbono, aleaciones con alto contenido de níquel
  • La alta concentración de mineral abrasivo es un corte rápido y produce un acabado brillante durante toda la vida útil de la rueda
  • La construcción flexible no tejida proporciona una acción abrasiva controlada que ayuda a evitar cortes o hendiduras
  • La construcción unificada con capas ajustadas puede funcionar en sentido horario o antihorario
  • Scotch-Brite™ el material resiste la carga y el desgaste a una velocidad uniforme para proporcionar una acción de corte continua