Motion
09000 RUEDA DE DESBARBADO EXL ESCOCÉS-BRITE 16"X6"X10"9S ALETA

3M
09000 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 16"X6"X10"9S FIN

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado EXL, XL-WL, 9S Fine, 16 pulg. x 6 pulg. x 10 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02713635
No. Fabricante 09000 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 16"X6"X10"9S FIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
09000 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 16"X6"X10"9S FIN

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado EXL, XL-WL, 9S Fine, 16 pulg. x 6 pulg. x 10 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02713635
No. Fabricante 09000 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 16"X6"X10"9S FIN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    10 pulg.
  • Diámetro total
    16 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    16 pulg.
  • Rueda Grosor  
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La RUEDA DE DESBURADO EXL 09000 SCOTCH-BRITE 16"X6"X10"9S FIN es una rueda de desbarbado no tejida convoluta fabricada con abrasivo de metal duro de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 16 in, un grosor de rueda de 6 in, un diámetro de orificio central de 10 in y una calidad fina, diseñada para acabado de alta resistencia.
  • Número de stock del fabricante
    61500040284
  • Número de Upc del fabricante
    00048011090009
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    2250 rpm
  • UPC_NO
    00048011090009
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
09000 RUEDA DE DESBARBADO EXL ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La rueda sólida, densa y conformable produce un acabado profesional la primera vez, sin socavar, perforar o deformar la pieza de trabajo
  • Eficaz para todo tipo de metales, compuestos y vidrio, permite que una rueda realice más tareas
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • La construcción convolutiva mantiene la rueda funcionando sin problemas, produciendo un acabado uniforme y superior
  • El sistema de resina único minimiza las manchas, reduciendo el tiempo dedicado a limpiar las superficies
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el riesgo de decoloración y deformación en sustratos sensibles al calor