Motion
12951 DISCO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ROLOC ESCOCÉS-BRITE TR 4"XNH S SFN

3M
12951 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 4"XNH S SFN

Scotch-Brite™ Disco de acondicionamiento de superficies Roloc™ SC-DR, SiC Super Fine, 4 pulg. x NH, 25 por interior, 100 por caja
Artículo MI #02713714
No. Fabricante 12951 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 4"XNH S SFN
Precio8.03 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
12951 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 4"XNH S SFN

Scotch-Brite™ Disco de acondicionamiento de superficies Roloc™ SC-DR, SiC Super Fine, 4 pulg. x NH, 25 por interior, 100 por caja
Artículo MI #02713714
No. Fabricante 12951 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 4"XNH S SFN
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
Precio8.03 USD/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    4 pulg.
  • Diámetro total
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Color
    Gris
  • Color del disco
    Gris
  • Grado
    Superfino
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • Número de stock del fabricante
    61500049368
  • Número de Upc del fabricante
    00048011129518
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido tipo R
  • UPC_NO
    00048011129518

Descripción general

Descripción del fabricante
12951 SUPERFICIE ROLOC DE WHISKY ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Disco no tejido resistente que desbarba y termina agresivamente
  • Disco no tejido adaptable combinado con soporte Roloc que permite un corte agresivo
  • La construcción de red abierta resiste la carga y funciona en frío, lo que permite acabados uniformes
  • El cómodo sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ ofrece un cambio de disco rápido y fácil para procesos de acabado de varios pasos
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good