Motion
16443 RUEDA UNIFICADA DE CORTE Y PULIDO ESCOCÉS-BRITE 8"X1/8"X1"7S MED

3M
16443 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 8"X1/8"X1"7S MED

Scotch-Brite™ Rueda unificada de corte y pulido, CP-UW, 7S mediana, 8 pulg. x 1/8 pulg. x 1 pulg., 8 por caja
Artículo MI #02714319
No. Fabricante 16443 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 8"X1/8"X1"7S MED
Precio128.26 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
16443 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 8"X1/8"X1"7S MED

Scotch-Brite™ Rueda unificada de corte y pulido, CP-UW, 7S mediana, 8 pulg. x 1/8 pulg. x 1 pulg., 8 por caja
Artículo MI #02714319
No. Fabricante 16443 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 8"X1/8"X1"7S MED
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
Precio128.26 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    0.125 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    8 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La rueda unificada de corte y pulido 16443 SCOTCH-BRITE 8"X1/8"X1"7S MED es una rueda unificada no tejida o desbarbada fabricada con abrasivo de carburo de silicio que presenta un diámetro de orificio central de 1 in, grado medio, diámetro de rueda de 8 in y grosor de rueda de 1/8 in en una configuración unificada, diseñada para pulir, mezclar y acabar acero inoxidable y otras aleaciones.
  • Número de stock del fabricante
    61500089760
  • Número de Upc del fabricante
    00048011164434
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • UPC_NO
    00048011164434
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
16443 CORTES Y PULIDOS DE WHISKY ESCOCÉS-BRITE UNIFICADOS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Rueda duradera y agresiva para mezclas, acabado y desbarbado resistentes en metales más duros como acero inoxidable, acero al carbono, aleaciones con alto contenido de níquel
  • La alta concentración de mineral abrasivo es un corte rápido y produce un acabado brillante durante toda la vida útil de la rueda
  • La construcción flexible no tejida proporciona una acción abrasiva controlada que ayuda a evitar cortes o hendiduras
  • La construcción unificada con capas ajustadas puede funcionar en sentido horario o antihorario
  • Scotch-Brite™ el material resiste la carga y el desgaste a una velocidad uniforme para proporcionar una acción de corte continua
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"