Motion
17459 RUEDA DE DESBARBADO EXL ESCOCÉS-BRITE 8"X1/2"X3"8A MED

3M
17459 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 8"X1/2"X3"8A MED

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado EXL, XL-WL, 8A mediana, 8 pulg. x 1/2 pulg. x 3 pulg., 4 por caja
Artículo MI #02714396
No. Fabricante 17459 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 8"X1/2"X3"8A MED
Precio147.52 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
17459 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 8"X1/2"X3"8A MED

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado EXL, XL-WL, 8A mediana, 8 pulg. x 1/2 pulg. x 3 pulg., 4 por caja
Artículo MI #02714396
No. Fabricante 17459 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 8"X1/2"X3"8A MED

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio147.52 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    8 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La RUEDA DE DESBURADO EXL 17459 SCOTCH-BRITE 8"X1/2"X3"8A MED es una rueda de desbarbado no tejida convolucionada fabricada con abrasivo de óxido de aluminio con un diámetro de rueda de 8 in, un grosor de rueda de 1/2 in, un diámetro de orificio central de 3 in y una calidad media, ideal para el acondicionamiento general de superficies.
  • Número de stock del fabricante
    61500126612
  • Número de Upc del fabricante
    00048011174594
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • UPC_NO
    00048011174594
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
17459 RUEDA DE DESBARBADO EXL ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La rueda sólida, densa y conformable produce un acabado profesional la primera vez, sin socavar, perforar o deformar la pieza de trabajo
  • Eficaz para todo tipo de metales, compuestos y vidrio, permite que una rueda realice más tareas
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • La construcción convolutiva mantiene la rueda funcionando sin problemas, produciendo un acabado uniforme y superior
  • El sistema de resina único minimiza las manchas, reduciendo el tiempo dedicado a limpiar las superficies
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el riesgo de decoloración y deformación en sustratos sensibles al calor
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"