Motion
17883 CEPILLO DE ALETAS DE ACABADO ESCOCÉS-BRITE 6"X1"X2"3A VFN

3M
17883 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 6"X1"X2"3A VFN

Scotch-Brite™ Cepillo de solapa de acabado, 6 pulg. x 1 pulg. x 2 pulg. 3A VFN, 3 por caja
Artículo MI #02714460
No. Fabricante 17883 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 6"X1"X2"3A VFN
Precio124.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
17883 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 6"X1"X2"3A VFN

Scotch-Brite™ Cepillo de solapa de acabado, 6 pulg. x 1 pulg. x 2 pulg. 3A VFN, 3 por caja
Artículo MI #02714460
No. Fabricante 17883 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 6"X1"X2"3A VFN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio124.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    6 pulg.
  • Ancho del cepillo
    1 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Número de stock del fabricante
    61500108123
  • Número de Upc del fabricante
    00048011178837
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • UPC_NO
    00048011178837

Descripción general

Descripción del fabricante
17883 CEPILLO CON SOLAPA Y ACABADO EN COLOR ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La densidad suave y los grados abrasivos med/fino/muy fino producen superficies cepilladas sin compuestos
  • Proporciona más contacto con la superficie que los cepillos de cerdas
  • Suministra continuamente abrasivos frescos para obtener acabados uniformes y uniformes
  • La red no tejida es resistente a la carga y al calor, lo que permite obtener resultados de acabado fino en una variedad de materiales
  • Logra acabados decorativos en metal, madera y compuestos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"