Motion
7000120830

3M
7000120830

Scotch-Brite® Limpia la N Strip™ la rueda de desbarbado o no tejida unificada - 18200 rpm, 22200 rpm, grado variado
Artículo MI #02714495
No. Fabricante 7000120830
Precio297.06 USD/f
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000120830

Scotch-Brite® Limpia la N Strip™ la rueda de desbarbado o no tejida unificada - 18200 rpm, 22200 rpm, grado variado
Artículo MI #02714495
No. Fabricante 7000120830

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$297.06/f

Especificaciones

Dimensiones

  • Rueda Grosor  
    1 pulg., 1/4 pulg.

Detalles

  • Grado
    Surtido
  • Descripción larga
    La 7000120830 es una rueda de desbarbado no tejida unificada con un grosor de rueda de 0.2500 in y grado surtido, adecuada para diversas aplicaciones de acabado.
  • Número de stock del fabricante
    61500115581
  • Número de Upc del fabricante
    00048011182452
  • RPM Máx.
    18200 rpm, 22200 rpm
  • UPC_NO
    00048011182452
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
18245 RUEDA UNIFICADA SCOTCH-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las ruedas unificadas están curadas y comprimidas para una mayor resistencia y durabilidad
  • Las ruedas unificadas cortan agresivamente sin comprometer la geometría de la pieza
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que minimiza los residuos y contribuye a prolongar la vida útil
  • La red abierta se rompe continuamente para revelar mineral fresco para una acción de corte más nítida
  • Contiene una variedad de ruedas diseñadas para desbarbar, pulir, mezclar y limpiar una variedad de metales
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"