Motion
18285 RUEDA DE DESBARBADO EX2 ESCOCÉS-BRITE 6"X1/2"X1"8S MED

3M
18285 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 6"X1/2"X1"8S MED

Scotch-Brite™ EX2 Rueda de desbarbado, X2-WL, 8S Mediana, 6 pulg. x 1/2 pulg. x 1 pulg., 4 por caja
Artículo MI #02714504
No. Fabricante 18285 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 6"X1/2"X1"8S MED
Precio147.87 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
18285 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 6"X1/2"X1"8S MED

Scotch-Brite™ EX2 Rueda de desbarbado, X2-WL, 8S Mediana, 6 pulg. x 1/2 pulg. x 1 pulg., 4 por caja
Artículo MI #02714504
No. Fabricante 18285 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 6"X1/2"X1"8S MED

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio147.87 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La RUEDA DE DESBURADO 18285 SCOTCH-BRITE EX2 6"X1/2"X1"8S MED es una rueda de desbarbado no tejida convolucionada fabricada con abrasivo de carburo de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 6 in, un grosor de rueda de 1/2 in, un diámetro de orificio central de 1 in y una calidad media, adecuada para mezcla y acabado.
  • Número de stock del fabricante
    61500123379
  • Número de Upc del fabricante
    00048011182858
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • UPC_NO
    00048011182858
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE DESBARBADO 18285 SCOTCH-BRITE EX2
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El borde de la rueda se puede cubrir para un desbarbado, acabado y pulido efectivos de todas las aleaciones metálicas y muchos plásticos y compuestos
  • La construcción robusta, en capas y unificada puede funcionar en sentido horario o antihorario
  • Densidades y calidades que van desde blandas y adaptables hasta duras y agresivas ofrecen utilidad para una amplia variedad de aplicaciones
  • Resiste las manchas para obtener superficies más limpias y menos preparación
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el impacto en los materiales sensibles al calor
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"