Motion
18823 RUEDA DE DESBARBADO EXL ESCOCÉS-BRITE 6"X2"X1"8S MED

3M
18823 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 6"X2"X1"8S MED

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado EXL, XL-WL, 8S mediana, 6 pulg. x 2 pulg. x 1 pulg., 2 por caja
Artículo MI #02714618
No. Fabricante 18823 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 6"X2"X1"8S MED
Precio316.23 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
18823 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 6"X2"X1"8S MED

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado EXL, XL-WL, 8S mediana, 6 pulg. x 2 pulg. x 1 pulg., 2 por caja
Artículo MI #02714618
No. Fabricante 18823 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 6"X2"X1"8S MED

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio316.23 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La RUEDA DE DESBURADO EXL 18823 SCOTCH-BRITE 6"X2"X1"8S MED es una rueda de desbarbado no tejida Convolute fabricada con abrasivo de carburo de silicio con un diámetro de rueda de 6 in, un grosor de rueda de 2 in, un diámetro de orificio central de 1 in y una calidad media, adecuada para acabado general.
  • Número de stock del fabricante
    61500133097
  • Número de Upc del fabricante
    00048011188232
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • UPC_NO
    00048011188232
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
18823 RUEDA DE DESBARBADO EXL ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La rueda sólida, densa y conformable produce un acabado profesional la primera vez, sin socavar, perforar o deformar la pieza de trabajo
  • Eficaz para todo tipo de metales, compuestos y vidrio, permite que una rueda realice más tareas
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • La construcción convolutiva mantiene la rueda funcionando sin problemas, produciendo un acabado uniforme y superior
  • El sistema de resina único minimiza las manchas, reduciendo el tiempo dedicado a limpiar las superficies
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el riesgo de decoloración y deformación en sustratos sensibles al calor
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
Los clientes también compraron