Motion
7100217541 RUEDA UNIFICADA SCOTCH-BRITE EXL, XL-UW, 8A MEDIANA, 8 PULG. X 1/4 PULG.

3M
7100217541 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, XL-UW, 8A MEDIUM, 8 IN X 1/4 IN

Scotch-Brite™ Rueda individual EXL, XL-UW, 8A mediana, 8 pulg. x 1/4 pulg. x 1 pulg.
Artículo MI #02714625
No. Fabricante 7100217541 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, XL-UW, 8A MEDIUM, 8 IN X 1/4 IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100217541 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, XL-UW, 8A MEDIUM, 8 IN X 1/4 IN

Scotch-Brite™ Rueda individual EXL, XL-UW, 8A mediana, 8 pulg. x 1/4 pulg. x 1 pulg.
Artículo MI #02714625
No. Fabricante 7100217541 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, XL-UW, 8A MEDIUM, 8 IN X 1/4 IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    12 pulg.
  • Rueda Grosor  
    2 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La RUEDA UNITIZADA EXL 7100217541 SCOTCH-BRITE, XL-UW, 8A MEDIUM, 8 IN X 1/4 IN X es una rueda de desbarbado no tejida convoluta que cuenta con un diámetro de rueda de 12 in, un grosor de rueda de 2 in, un diámetro de orificio central de 5 in y una construcción de grado medio, diseñada para operaciones de mezclado y acabado.
  • Número de stock del fabricante
    61500133345
  • Número de Upc del fabricante
    00638060570029
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • UPC_NO
    00638060570029
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
7100217541 EXL DE WHISKY ESCOCÉS-BRITE UNIFICADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
Los clientes también compraron