Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total11.75 pulg.
- Ancho general7.875 pulg.
- Peso0.088 lb
Detalles
- AplicaciónAcondicionamiento de superficies
- GradoMedio
- Número de stock del fabricante61500133691
- Número de Upc del fabricante30707387789054
- Cantidad mínima del pedido5
- Tipos de productosAcolchado de espuma
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Versátil: el acolchado autoadhesivo está diseñado para trabajar en una variedad de superficies. Disponible en construcciones de soporte ligero, medio y alto.
- Personalizable: el acolchado ligero y adaptable se puede cortar, superponer y moldear.
- Protección: las espumas pueden proteger la piel de los daños causados por férulas, yesos y prótesis.