Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro5 pulg.
- Diámetro total5 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoNo tejido
- ColorRojo
- Color del discoGranate
- GradoMedio
- Incluye orificio centralOrificio central no incluido
- Cantidad del paquete del fabricante40
- Número de stock del fabricante61500134624
- Número de Upc del fabricante00048011189765
- RPM Máx.10000 rpm
- Tipo de montajeGancho y bucle
- UPC_NO00048011189765
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El abrasivo de red abierta adaptable combate recubrimientos ligeros y delgados en metales ferrosos y no ferrosos
- Contiene un soporte de gancho y bucle que se monta fácilmente en las almohadillas de respaldo de gancho y bucle 3M™ (se venden por separado)
- El óxido de aluminio de grado medio corta rápidamente sin dañar el sustrato
- Servicio más ligero, acabado más fino y más adaptable en comparación con 3M Clean and Strip
- La construcción de red abierta resiste la carga para mantener el corte de minerales afilado y prolongar la vida útil del abrasivo
- Disponible en una variedad de diámetros para satisfacer las necesidades del proyecto
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.