Motion
24024 RUEDA DE DESBARBADO EX3 ESCOCÉS-BRITE 6"X1"X1"8A MED

3M
24024 SCOTCH-BRITE EX3 DEBURRING WHEEL 6"X1"X1"8A MED

Scotch-Brite™ EX3 Rueda de desbarbado, X3-WL, 8A Mediana, 6 pulg. x 1 pulg. x 1 pulg., 3 por caja
Artículo MI #02714772
No. Fabricante 24024 SCOTCH-BRITE EX3 DEBURRING WHEEL 6"X1"X1"8A MED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
24024 SCOTCH-BRITE EX3 DEBURRING WHEEL 6"X1"X1"8A MED

Scotch-Brite™ EX3 Rueda de desbarbado, X3-WL, 8A Mediana, 6 pulg. x 1 pulg. x 1 pulg., 3 por caja
Artículo MI #02714772
No. Fabricante 24024 SCOTCH-BRITE EX3 DEBURRING WHEEL 6"X1"X1"8A MED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La RUEDA DE DESBURADO 24024 SCOTCH-BRITE EX3 6"X1"X1"8A MED es una rueda de desbarbado no tejida Convolute fabricada con abrasivo de óxido de aluminio que cuenta con un diámetro de rueda de 6 in, un grosor de rueda de 1 in, un diámetro de orificio central de 1 in y una calidad media, ideal para desbarbado agresivo, mezcla de soldadura y acondicionamiento de superficie.
  • Número de stock del fabricante
    61500136553
  • Número de Upc del fabricante
    00048011240244
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • UPC_NO
    00048011240244
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE DESBARBADO 24024 SCOTCH-BRITE EX3
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La mayor retención y durabilidad de los bordes en la línea de ruedas de desbarbado Scotch-Brite™ un desbarbado agresivo de los bordes
  • Diseñado especialmente para acondicionar bordes afilados y rebabas metálicas
  • La construcción convolutiva proporciona una rueda de funcionamiento equilibrada y suave durante toda la vida útil del producto
  • La red no tejida funciona en frío y reduce el impacto sobre los materiales sensibles al calor
  • El sistema de resina único produce menos manchas, lo que reduce el tiempo de limpieza y preparación
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
Los clientes también compraron