Motion
7100220990 ABRASIVOS ESTÁNDAR PULIR Y MEZCLAR GP CEPILLO DE ALETAS ENTRE HOJAS, 87519

3M
7100220990 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND GP INTERLEAF FLAP BRUSH, 87519

Abrasivos estándar tornasolador de hoja intermedia GP de pulido y mezcla, 875195, 2:1 A/O mediano 120, 14 pulg. x 2 pulg. x 8 pulg., 2 por caja
Artículo MI #02714825
No. Fabricante 7100220990 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND GP INTERLEAF FLAP BRUSH, 87519
Precio550.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100220990 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND GP INTERLEAF FLAP BRUSH, 87519

Abrasivos estándar tornasolador de hoja intermedia GP de pulido y mezcla, 875195, 2:1 A/O mediano 120, 14 pulg. x 2 pulg. x 8 pulg., 2 por caja
Artículo MI #02714825
No. Fabricante 7100220990 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND GP INTERLEAF FLAP BRUSH, 87519
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
Precio550.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Número de stock del fabricante
    61500140415
  • Número de Upc del fabricante
    00051115367946
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • UPC_NO
    00051115367946

Descripción general

Descripción del fabricante
7100220990 ABRASIVOS ESTÁNDAR PULIDORES Y
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El material de cepillo no tejido agresivo es adecuado para aplicaciones de acabado, limpieza y mezcla en aluminio, latón y acero inoxidable
  • Las solapas adaptables proporcionan un acabado de cepillo en línea uniforme para las piezas de acero inoxidable y aluminio, sin dejar líneas en la superficie
  • El diseño de red abierta resiste la carga y proporciona una buena alternativa a los cepillos de alambre
  • La superficie revestida de resina funciona fría y es resistente al agua para su uso con lubricantes
  • Varios tamaños disponibles para una amplia gama de herramientas: rectificadora portátil de eje recto, motor de banco, soporte trasero, torno de suelo, rotativo, línea recta y robótico