Motion
7100226689 3MVITRIFIED MUELA 33VI  T1-300X145X160  M2.822  PA20 3RH A

3M
7100226689 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VI T1-300X145X160 M2.822 PA20 3RH A

3M™Vitrified Rueda de esmerilado 33VI T1-300x145x160 M2.822 PA20 3RH A80 FV1790
Artículo MI #02714998
No. Fabricante 7100226689 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VI T1-300X145X160 M2.822 PA20 3RH A
Precio1,940.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100226689 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VI T1-300X145X160 M2.822 PA20 3RH A

3M™Vitrified Rueda de esmerilado 33VI T1-300x145x160 M2.822 PA20 3RH A80 FV1790
Artículo MI #02714998
No. Fabricante 7100226689 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VI T1-300X145X160 M2.822 PA20 3RH A
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
Precio1,940.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    30.8 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Acondicionamiento de superficies
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Grado
    Muy fino
  • Número de stock del fabricante
    61500149978
  • Número de Upc del fabricante
    00048011277530
  • UPC_NO
    00048011277530

Descripción general

Descripción del fabricante
7100226689 3MVITRIFIED RUEDA DE AFILADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
Los clientes también compraron