Motion
00908 DISCO DE PELÍCULA DE ACABADO HOOKIT 3" P1200

3M
00908 HOOKIT FINISHING FILM DISC 3" P1200

Disco de acabado con recubrimiento Hookit- 3.0000 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, grano P1200
Artículo MI #02716034
No. Fabricante 00908 HOOKIT FINISHING FILM DISC 3" P1200
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00908 HOOKIT FINISHING FILM DISC 3" P1200

Disco de acabado con recubrimiento Hookit- 3.0000 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, grano P1200
Artículo MI #02716034
No. Fabricante 00908 HOOKIT FINISHING FILM DISC 3" P1200
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro total
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Eliminación de defectos de pintura, reparación de defectos de pintura de áreas grandes
  • Material de apoyo
    Película
  • Color
    Blanco
  • Número de grano
    P1200
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    1
  • Número de stock del fabricante
    60650034840
  • Número de Upc del fabricante
    00051131009080
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00051131009080

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE PELÍCULA DE ACABADO HOOKIT 00908
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Discos abrasivos con soporte de película para aplicaciones de lijado de carrocerías de automóviles de alto acabado
  • El abrasivo de óxido de aluminio ofrece un corte rápido y una larga vida útil del disco
  • El reverso de película duradero es resistente a los desgarros y proporciona un acabado uniforme
  • El diseño de 5 o 6 orificios de muchos discos ayuda a mantener el polvo alejado de la superficie del disco, reduciendo la carga
  • El sistema de fijación Hookit ℮ permite cambios rápidos de disco y una mayor vida útil del disco
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good