Motion
7000028348 BAYETA DE GOMA WETORDRY 2 3/4"X4 1/4"

3M
7000028348 WETORDRY RUBBER SQUEEGEE 2 3/4"X4 1/4"

3M™ Escurridor de goma Wetordry de 05517, 2-3/4 in x 4 1/4 in, 50 por caja
Artículo MI #02716386
No. Fabricante 7000028348 WETORDRY RUBBER SQUEEGEE 2 3/4"X4 1/4"
Precio8.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000028348 WETORDRY RUBBER SQUEEGEE 2 3/4"X4 1/4"

3M™ Escurridor de goma Wetordry de 05517, 2-3/4 in x 4 1/4 in, 50 por caja
Artículo MI #02716386
No. Fabricante 7000028348 WETORDRY RUBBER SQUEEGEE 2 3/4"X4 1/4"
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
Precio8.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    4.25 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    50051144055178
  • Tipo de producto
    Equipos y piezas de aplicación de adhesivo industrial
  • UPC_NO
    00051144055173

Descripción general

Descripción del fabricante
7000028348 BAYETA DE GOMA WETORDRY
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La bayeta limpia la viruta y el agua de la superficie de trabajo
  • El accesorio también se utiliza para alisar el relleno y la masilla
  • El caucho es firme con la flexibilidad suficiente para ser suave con las superficies
  • Tamaño para una sujeción cómoda y segura
  • Mide 2-3/4" x 4-1/4"
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"