Motion
14945 HOJA DE PAPEL ABSORBENTE HÚMEDO 413Q  4 1/2"X5 1/2"600 A PESO

3M
14945 WETORDRY PAPER SHEET 413Q 4 1/2"X5 1/2"600 A WEIGHT

3M™ Lámina abrasiva Wetordry 431Q, 600, 4 1/2 in x 5 1/2 in, 1000 por caja, 10 cajas por caja
Artículo MI #02716564
No. Fabricante 14945 WETORDRY PAPER SHEET 413Q 4 1/2"X5 1/2"600 A WEIGHT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
14945 WETORDRY PAPER SHEET 413Q 4 1/2"X5 1/2"600 A WEIGHT

3M™ Lámina abrasiva Wetordry 431Q, 600, 4 1/2 in x 5 1/2 in, 1000 por caja, 10 cajas por caja
Artículo MI #02716564
No. Fabricante 14945 WETORDRY PAPER SHEET 413Q 4 1/2"X5 1/2"600 A WEIGHT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    A
  • Longitud total
    5.5 pulg.
  • Ancho general
    4.5 pulg.
  • Longitud de la hoja
    5-1/2 pulg.
  • Anchura de la hoja
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Lijado
  • Material de apoyo
    Papel
  • Número de grano
    600
  • Número de stock del fabricante
    60455073233
  • Número de Upc del fabricante
    00051144149452
  • Número de hojas
    200
  • UPC_NO
    00051144149452

Descripción general

Descripción del fabricante
14945 HOJA DE PAPEL ABSORBENTE 413Q
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de carburo de silicio proporciona un corte agresivo y un acabado fino y consistente
  • El soporte de papel ligero y de peso A ofrece una flexibilidad excelente en aplicaciones prácticas
  • La adhesión de resina resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil del paño abrasivo
  • El material impermeable permite una fácil eliminación de residuos
  • Se puede cortar y doblar fácilmente para adaptarse a cualquier herramienta manual o hendidura de pieza de trabajo