Motion
20919 DISCO DE TELA PSA 348D  1-1/2" X NH P120 X PESO

3M
20919 PSA CLOTH DISC 348D 1-1/2"XNH P120 X-WEIGHT

3M™ disco de tela PSA 348D, P120 de peso X, 1-1/2 pulg. x NH, troquel 150S, 50 por interior, 500 por caja
Artículo MI #02716606
No. Fabricante 20919 PSA CLOTH DISC 348D 1-1/2"XNH P120 X-WEIGHT
Price$1.05/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
20919 PSA CLOTH DISC 348D 1-1/2"XNH P120 X-WEIGHT

3M™ disco de tela PSA 348D, P120 de peso X, 1-1/2 pulg. x NH, troquel 150S, 50 por interior, 500 por caja
Artículo MI #02716606
No. Fabricante 20919 PSA CLOTH DISC 348D 1-1/2"XNH P120 X-WEIGHT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$1.05/dc

Especificaciones

Dimensions

  • Peso de respaldo
    X
  • Disc Diameter  
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro total
    1.5 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Marrón
  • Grado
    Multa
  • Número de grano
    P120
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    500
  • Número de stock del fabricante
    60440202749
  • Número de Upc del fabricante
    00051144209194
  • Tipo de montaje
    Adhesivo/PSA
  • Tipo de paquete
    Caja
  • Serie
    348D
  • UPC_NO
    00051144209194

Descripción general

Descripción del fabricante
20919 DISCO DE ROPA DE PSA 348D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte adhesivo sensible a la presión se adhiere fácilmente a una almohadilla de respaldo o platina de acero y permite una retirada limpia y rápida para una sustitución rápida
  • El soporte de tela duradero y de peso X admite aplicaciones agresivas sin desgarros ni desgaste del borde
  • El abrasivo de óxido de aluminio corta rápidamente, tiene una larga vida útil y funciona bien en muchas superficies
  • La unión de resina protege el disco del daño por calor, prolongando la vida útil del disco
  • El disco se puede utilizar tanto en aplicaciones húmedas como secas

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron