Motion
OF2332T
Motor de campo de aceite para uso intensivo - 10 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460/796 V, bastidor de 256T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1125 rpm, montaje en pie, uso continuo
Artículo MI #02719909
No. Fabricante OF2332T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de campo de aceite para uso intensivo - 10 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460/796 V, bastidor de 256T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1125 rpm, montaje en pie, uso continuo
Artículo MI #02719909
No. Fabricante OF2332T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del bastidor
    256T
  • Longitud total de la dimensión C
    23.25 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Peso
    280 lb

Details

  • Detalles adicionales
    Diseños eléctricos Nema Design D de deslizamiento alto. Carcasas abiertas a prueba de goteo disponibles con marcos de acero y hierro fundido de gran calibre. Carcasas de construcción de hierro fundido totalmente cerradas enfriadas por ventilador. Caja de conductos de posición F-2. Pantallas de roedor en motores abiertos, funciones Severe Duty en motores totalmente cerrados. Eslinga de eje, termostatos normalmente cerrados, acabado epoxi resistente a la corrosión.
  • Amperios a tensión
    9.0 A @ 796 V; 31.0 A @ 230 V; 15.5 A @ 460 V
  • Aplicaciones
    Unidades de bombeo de vigas, prensas de perforación y otras aplicaciones de carga cíclica alta que requieren un par alto y un deslizamiento alto.
  • RPM base
    1125 rpm
  • Descripción Palabra clave
    10 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    31 / 15.5 / 9 A
  • Eficiencia a plena carga
    84.00 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de campo de aceite
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460/796 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Estándares cumplidos
    CSA, UR
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz; 796 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
OF2332T 10,1125,3PH,60HZ,256T,0942M

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron