Motion
UCLE570
Servicio agrícola - Motor de secador de grano axial de paleta - 5 hp, 7-1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 182TZ , caja TEAO, 60 Hz, base 3450 rpm, servicio continuo
Artículo MI #02719918
No. Fabricante UCLE570
Precio2,238.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Servicio agrícola - Motor de secador de grano axial de paleta - 5 hp, 7-1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 182TZ , caja TEAO, 60 Hz, base 3450 rpm, servicio continuo
Artículo MI #02719918
No. Fabricante UCLE570
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
Precio2,238.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    182TZ
  • Longitud total de la dimensión C
    16.88 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    94 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Eje 3/4” más largo que el estándar NEMA, eje enchavetado, perforado y roscado con macho de roscar interno 1/4-20 1” de profundidad. Termostatos. Pintura epoxi. Los motores TEAO tienen cojinetes sellados, sello del extremo de la transmisión y eslinga de anillo en V para evitar la entrada de humedad y contaminantes.
  • Amperios a tensión
    20.5 A a 230 V
  • Aplicaciones
    Secadores de cultivo con ventilador axial de paleta.
  • RPM base
    3450 rpm
  • Descripción Palabra clave
    7 CV / 5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEAO
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    20.50–27.70 A
  • Eficiencia a plena carga
    84.00 %
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    H
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor del secador de granos (Vane Axial)
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV, 7-1/2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    781568222058
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
UCLE570 5-7,3450,1PH,60HZ,182TZ,3646LC
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"