Motion
VEJMM3211T
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 3 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 182JM , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1765 rpm, montaje frontal en C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #02719961
No. Fabricante VEJMM3211T
Precio1,698.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 3 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 182JM , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1765 rpm, montaje frontal en C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #02719961
No. Fabricante VEJMM3211T
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
Su precio$1,698.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    182JM
  • Longitud total de la dimensión C
    18.06 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    81 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Rodamientos de bolas de gran tamaño con construcción de extremo de accionamiento bloqueado para minimizar el juego final. Amueblado con rejillas de roedor en ambos extremos. Los motores EJMM y EJPM Super-E® tienen eficiencia NEMA Premium®.
  • Amperios a tensión
    8.5 A @ 208 V; 8.4 A @ 230 V; 4.2 A @ 460 V
  • Aplicaciones
    Aplicaciones para la circulación y transferencia de fluidos. Montaje diseñado para soportar la unidad de bomba.
  • RPM base
    1765 rpm
  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    4.20 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22/23
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    781568672419
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
VEJMM3211T 3/1760/3PH/ODTF/NEMA 182JM
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
Los clientes también compraron