Motion
HP7705DTS-7.5IN MTW PT LH

REXNORD INC
HP7705DTS-7.5IN MTW PT LH

Cadena moldeada al ancho (MTW) de la serie 7705 Rexnord MatTop® 81413922 con sistema de transferencia dinámica (DTS)
Artículo MI #02723069
No. Fabricante HP7705DTS-7.5IN MTW PT LH
Precio114.66 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP7705DTS-7.5IN MTW PT LH

Cadena moldeada al ancho (MTW) de la serie 7705 Rexnord MatTop® 81413922 con sistema de transferencia dinámica (DTS)
Artículo MI #02723069
No. Fabricante HP7705DTS-7.5IN MTW PT LH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$114.66/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    7.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.12 lb
  • Peso por pie
    1.73 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    HP7705 7.5 Inch Wide Molded-To-Width MatTop® Chain with Left Hand Dynamic Transfer System (DTS) and PosiTrack. Material de alto rendimiento moldeado en marrón con pasadores de poliéster
  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Poliéster
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    698210550479

Descripción general

Descripción del fabricante
HP7705DTS-7.5IN_MTW_PT_LH
  • HP7705 7.5 Inch Wide Molded-To-Width MatTop Chain With Left Hand Dynamic Transfer System (DTS) And PosiTrack. Material de alto rendimiento moldeado en marrón con pasadores de poliéster
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"