Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.0000 pulg.
- Paso de la cadena0.7500 pulg.
- Ancho de la cara25 mm
- Diámetro del cubo47.8 mm
- Longitud a través del orificio44.5 mm
- Diámetro máximo del orificio34.9 mm
- Diámetro mín. del orificio19.1 mm
- Diámetro exterior67.3 mm
- Diámetro de paso69.1 mm
- Peso1.5 lb
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de concentradorB Hub
- MaterialAcero
- Número de dientes17