Especificaciones
Dimensiones
- Longitud150 pies
- Ancho2 pulg.
Detalles
- Aplicación- Remolques - Marcado
- Material de apoyoPolietileno
- ColorMulticolor
- Número de Upc del fabricante00051138675332
- Tipo de productoCinta reflectante
- UPC_NO00051138675332
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Duradero y rígido para una fácil aplicación, 7 años de garantía no prorrateada, colores vivos con blanco brillante que garantizan la máxima reflectividad y un color diurno superior.
- La cinta adhesiva de conspicuidad 3M™ de grado Diamond es seis veces más brillante que las marcas convencionales. Es la cinta de camión ideal para cumplir con la normativa DOT. La cinta reflectante DOT del 3M es muy duradera y no corroe.
- La cinta DOT del 3M está certificada y garantizada para cumplir y superar los requisitos de la NHTSA
- Duradero
- resiste el clima, la suciedad y el envejecimiento
- Disponible en dos construcciones de productos
- Serie 983
- resistente y duradero para una fácil aplicación en superficies lisas
- Bordes presellados
- Construcción no metálica para evitar la corrosión
- Adhesivo agresivo
- Sin corrosión
- Serie O 983
- resistente y duradero para una fácil aplicación en superficies lisas
- Serie O 963
- nuevo prismático delgado y flexible para superficies lisas, y alrededor de remaches y esquinas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.