Motion
R433029664

AVENTICS
R433029664

Cilindro hidráulico de baja presión NFPA - 1500 psi, calibre de 2.000 pulg., montaje de MF6 , varilla de 1.000 pulg., rosca de 3/4-16 M
Artículo MI #02730839
No. Fabricante R433029664
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R433029664

Cilindro hidráulico de baja presión NFPA - 1500 psi, calibre de 2.000 pulg., montaje de MF6 , varilla de 1.000 pulg., rosca de 3/4-16 M
Artículo MI #02730839
No. Fabricante R433029664
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    2.000 pulg.
  • Varilla - Tamaño de rosca
    3/4-16 M
  • Diámetro de la varilla
    1.000 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    1500 psi
  • Tipo de montaje
    MF6
  • Estilo
    Hidráulico de baja presión

Descripción general

Descripción del fabricante
R433029664 CILINDRO, 2 MF6-PH 1R CON 3/4-16M