Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.4730 pulg.
- Ancho general76 mm
- Rodillo Diámetro125 mm
- Rodillo Ancho74 mm
- Poste Diámetro48 mm
- Poste Longitud105 mm
- Longitud de la rosca60 mm
- Tamaño de la roscaM48 X 5 mm
- Peso7.48 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica38060 lbf
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Número de Upc del fabricante841946132772
- RPM Máx.1550 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial35730 lbf
- Capacidad de carga estática radial35730 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio doble de goma
- SerieMPTR
- Capacidad de carga estática58400 lbf
- Material del posteAcero al carbono
- Tipo de pasadorEstándar
- UPC_NO841946132772
Descripción general
- Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación