Motion
SV3300-6W1U-03N

SMC CORP OF AMERICA
SV3300-6W1U-03N

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV3000
Artículo MI #02733114
No. Fabricante SV3300-6W1U-03N
Precio168.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SV3300-6W1U-03N

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV3000
Artículo MI #02733114
No. Fabricante SV3300-6W1U-03N
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
Precio168.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de puerto
    3/8 NPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3 (Centro cerrado)
  • Número de solenoides
    Doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Piloto
    Piloto interno
  • Tiempo de respuesta
    ≤32 ms
  • Serie
    SV
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Consumo de energía del solenoide
    0.6 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    12 V CC
  • Serie de válvulas
    SV3000

Descripción general

Descripción del fabricante
SV3300-6W1U-03N 12VDC VÁLVULA
  • Válvula única, tipo subplaca
  • Protección IP67
  • Fluido: aire
  • Tamaños de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Tipos de rosca: Rc, G, NPT, NPTF

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"