Motion
FCB224M55H  55MM VOLANTE DE RODILLO DE CARRO BRG

LINK-BELT
FCB224M55H 55MM FLG CART ROLLER BRG

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos: orificio de 55 mm, tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02734018
No. Fabricante FCB224M55H 55MM FLG CART ROLLER BRG
Precio1,584.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FCB224M55H 55MM FLG CART ROLLER BRG

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos: orificio de 55 mm, tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02734018
No. Fabricante FCB224M55H 55MM FLG CART ROLLER BRG
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
Precio1,584.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    152.40 mm
  • Espaciado entre orificios de pernos
    4.2500 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.;12 mm
  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Longitud a través del orificio
    3.3200 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Dinámico - ±2.0 °
  • Diámetro exterior
    7.1300 pulg.
  • Profundidad general
    84.14 mm
  • En general Altura  
    3.3100 pulg.
  • Longitud total
    7.1300 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    181 mm
  • Ancho general
    7.1300 pulg.
  • Diámetro del piloto
    5.0000 pulg.
  • Peso
    12.9 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    B4M55L
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Bloques de cartuchos bridados Link-Belt FCB224M55H Rodamientos de rodillos esféricos Link-Belt - FCB224M55H
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Cartucho de brida
  • Código de armonización
    8483204080
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    662327421779
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Velocidad máxima
    2500 rpm
  • Tipo de montaje
    Redondo 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    26400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    44400 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    Acero
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    400
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacidad de carga estática
    44400 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662327421779

Descripción general

Descripción del fabricante
FCB224M55H BRILLANTE BLK FC-B224M55H