Motion
5210 2RS
Cojinete de contacto angular - Orificio de 50 mm, 90 mm OD, 1.1875 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 30 °, CN
Artículo MI #02737582
No. Fabricante 5210 2RS
Precio169.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular - Orificio de 50 mm, 90 mm OD, 1.1875 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 30 °, CN
Artículo MI #02737582
No. Fabricante 5210 2RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$169.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    1.1875 pulg.
  • Peso
    1.57 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    5210-2RSW COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    CN
  • Número de catálogo del fabricante
    28070
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106969099

Descripción general

Descripción del fabricante
5210-2RSW COJINETE DE BOLA RADIAL