Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.3800 pulg.
- Diámetro exterior2.1900 pulg.
- Ancho general0.8400 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.24 lb
Detalles
- AplicaciónGrúas hidráulicas, camiones de transporte, turbinas eólicas, antenas satélite, montacargas, extractores, cargadores frontales, portaequipajes aéreos, transportadores de cadena, escaleras de troncos
- AplicacionesAnillo interior de acción única de repuesto
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Forma del orificioEsférico
- Cojinete compatibleRodillo esférico
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- Recubrimiento de acabadoDisulfuro de molibdeno
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Tipo de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Número de Upc del fabricante637400003050
- Material52100 Acero de calidad de cojinetes
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 300 °F
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Tipo de cojineteAnillo interior
- Tipo de cojinete de agujaAnillo interior
- UPC_NO637400003050
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver folleto
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver folleto
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver folleto
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver folleto