Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud1.8750 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos1.8750 pulg.
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Longitud del orificio1-11/32 pulg.
- Ancho de la carcasa9/16 pulg.
- Longitud a través del orificio2-11/64 pulg.
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- En general Altura1.7500 pulg.
- Longitud total5.4700 pulg.
- Longitud total Diámetro3.2031 pulg.
- Ancho general3.1900 pulg.
- Peso1.04 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Número de cojineteSSG2E20L
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- ColorNegro
- País de origenChina
- DescripciónRodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt KFBSS2E20DC - KFBSS2E20DC
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Capacidad de carga dinámica4390 lbf
- Tipo de extremoCerrado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaSoporte 3-Bolt
- Tipo de grasaMobil FM222 Grado alimentario H1
- Código de armonización8483204040
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaPolímero
- Tipo de carcasaSoporte de brida 3-Bolt
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteMÓVIL FM222 COMIDA GRADO H1
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante793699494785
- Temperatura máxima de funcionamiento194 °F
- RPM Máx.5600 rpm
- Velocidad máxima5600 rpm
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Número de orificios de montaje3
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial4390 lb
- Capacidad de carga estática radial2530 lb
- RelubricableSí
- Material de retenciónACERO INOXIDABLE
- Tipo de reténRetén de montaje de bolas
- Tipo de selloUnidad cerrada con tapa de extremo y sello, sello de reborde E, unidad abierta con sello auxiliar
- AutoalineaciónSí
- Serie200
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacidad de carga estática2530 lbf
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO793699494785
Descripción general
- Rodamiento de bolas de acero inoxidable montado de 1 1/4", servicio intermedio, bloque de brida de soporte de poliamida 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio, tapa de extremo cerrada y sello de doble labio auxiliar trasero