Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.1200 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos5.12 pulg.
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Longitud del orificio1-9/16 pulg.
- Ancho de la carcasa1-1/64 pulg.
- Longitud a través del orificio2-21/64 pulg.
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- En general Altura1.8750 pulg.
- Longitud total6.3800 pulg.
- Ancho general3.6600 pulg.
- Peso2 lb
Detalles
- Material del cojineteÓxido negro
- Número de cojineteSG220ELK8299A
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de tapónAbra la tapa del extremo
- ColorNegro
- País de origenMéxico
- DescripciónRodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt KFXS220D - KFXS220D
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Capacidad de carga dinámica5810 lbf
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Tipo de grasaMobil FM222 Grado alimentario H1
- Código de armonización8483204040
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaPolímero
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteMÓVIL FM222 COMIDA GRADO H1
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante793699026009
- Temperatura máxima de funcionamiento194 °F
- RPM Máx.4800 rpm
- Velocidad máxima4800 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial5810 lb
- Capacidad de carga estática radial3440 lb
- RelubricableSí
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de reténRetén de montaje de bolas
- Tipo de selloUnidad cerrada con tapa de extremo y sello, sello de reborde E, unidad abierta con sello auxiliar
- AutoalineaciónSí
- Serie200
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacidad de carga estática3440 lbf
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO793699026009
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 1/4", servicio intermedio, bloque de brida de poliamida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio, tapa de extremo abierta con sello y sello de doble labio auxiliar trasero