Motion
KFXS224

LINK-BELT
KFXS224

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de polímero, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, unidad cerrada con tapa de extremo y sello, unidad abierta con sello auxiliar
Artículo MI #02740106
No. Fabricante KFXS224
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
KFXS224

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de polímero, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, unidad cerrada con tapa de extremo y sello, unidad abierta con sello auxiliar
Artículo MI #02740106
No. Fabricante KFXS224
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.6700 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    5.67 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Longitud del orificio
    1-21/32 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1-3/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-37/64 pulg.
  • Peso
    1.5 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Número de cojinete
    SG224ELK8299A
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Mobil FM222 Grado alimentario H1
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    194 °F
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7330 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    4460 lb
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de sello
    Unidad cerrada con tapa de extremo y sello, sello de reborde E, unidad abierta con sello auxiliar
  • Serie
    KFXS
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    793699058512

Descripción general

Descripción del fabricante
KFXS224 BRILLANTE BLK KFX-S224
  • Rodamiento de bolas montado de 1 1/2 in, servicio intermedio, bloque de brida de poliamida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio