Motion
KFXS224DCBLKK6 1 1/2 BRIDA BALL BRG

LINK-BELT
KFXS224DCBLKK6 1 1/2 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1.5000 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de polímero, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, sello de E1 Viton, funcionamiento libre FF, funcionamiento libre HFF, sello de funcionamiento libre MHFF
Artículo MI #02740111
No. Fabricante KFXS224DCBLKK6 1 1/2 FLANGE BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
KFXS224DCBLKK6 1 1/2 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1.5000 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de polímero, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, sello de E1 Viton, funcionamiento libre FF, funcionamiento libre HFF, sello de funcionamiento libre MHFF
Artículo MI #02740111
No. Fabricante KFXS224DCBLKK6 1 1/2 FLANGE BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.6700 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    5.67 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Longitud del orificio
    1-21/32 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1-3/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-37/64 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    2.0630 pulg.
  • Longitud total
    6.9200 pulg.
  • Ancho general
    4.0200 pulg.
  • Peso
    2.21 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Número de cojinete
    SG224ELK82K499A
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Color
    Negro
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt KFXS224DCBLKK6 - KFXS224DCBLKK6
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Capacidad de carga dinámica
    7330 lbf
  • Tipo de extremo
    Cerrado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de grasa
    Mobil FM222 Grado alimentario H1
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    MÓVIL FM222 COMIDA GRADO H1
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    793699336078
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    194 °F
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7330 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    4460 lb
  • Relubricable
    No
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    E Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    200
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacidad de carga estática
    4460 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    793699336078

Descripción general

Descripción del fabricante
KFXS224DCBLKK6 BRILLANTE BLK KFX-S224DCBLKK6
  • Rodamiento de bolas montado de 1 1/2", servicio intermedio, bloque de brida de poliamida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio, tapa de extremo cerrada negra y sello de doble labio auxiliar trasero, relleno de grasa al 100 %, carcasa taponada