Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.6100 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos4.61 pulg.
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Longitud del orificio1-11/32 pulg.
- Ancho de la carcasa1-1/64 pulg.
- Longitud a través del orificio2-11/64 pulg.
- Peso1.3 lb
Detalles
- Material del cojineteÓxido negro
- Número de cojineteSG2E20ELK8299A
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de grasaMobil FM222 Grado alimentario H1
- Material de la carcasaPolímero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante793699537918
- Temperatura máxima de funcionamiento194 °F
- RPM Máx.5600 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial4390 lb
- Capacidad de carga estática radial2530 lb
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de selloE Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Serie200
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de cojineteBola
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 1/4", servicio intermedio, bloque de brida de poliamida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio, tapa de extremo abierta y sello de doble labio auxiliar trasero, carcasa taponada con tapón de acero inoxidable