Motion
KFXSS2E20D  1 1/4 BRIDA BOLA BRG

LINK-BELT
KFXSS2E20D 1 1/4 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1.2500 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de polímero, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, unidad cerrada con tapa de extremo y sello, unidad abierta con sello auxiliar
Artículo MI #02740137
No. Fabricante KFXSS2E20D 1 1/4 FLANGE BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
KFXSS2E20D 1 1/4 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1.2500 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de polímero, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, unidad cerrada con tapa de extremo y sello, unidad abierta con sello auxiliar
Artículo MI #02740137
No. Fabricante KFXSS2E20D 1 1/4 FLANGE BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.6100 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    4.61 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Longitud del orificio
    1-11/32 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1-1/64 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-11/64 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    1.7500 pulg.
  • Longitud total
    5.8300 pulg.
  • Ancho general
    3.3400 pulg.
  • Peso
    1.37 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Número de cojinete
    SSG2E20L
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de tapón
    Abra la tapa del extremo
  • Color
    Negro
  • País de origen
    China
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt KFXSS2E20D - KFXSS2E20D
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Capacidad de carga dinámica
    4390 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de grasa
    Mobil FM222 Grado alimentario H1
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    MÓVIL FM222 COMIDA GRADO H1
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    793699442564
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    194 °F
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Velocidad máxima
    5600 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4390 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    2530 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    ACERO INOXIDABLE
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    Unidad cerrada con tapa de extremo y sello, sello de reborde E, unidad abierta con sello auxiliar
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    200
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacidad de carga estática
    2530 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    793699442564

Descripción general

Descripción del fabricante
KFXSS2E20D BRILLANTE BLK KFX-SS2E20D
  • Rodamiento de bolas de acero inoxidable montado de 1 1/4", servicio intermedio, bloque de brida de poliamida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio, tapa de extremo abierta con sello y sello de doble labio auxiliar trasero