Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud1.6250 pulg.
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Longitud del orificio1-11/64 pulg.
- Ancho de la carcasa9/16 pulg.
- Peso0.6 lb
Detalles
- Material del cojineteÓxido negro
- Número de cojineteSG216ELK8299A
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de grasaMobil FM222 Grado alimentario H1
- Material de la carcasaPolímero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante793699447125
- Temperatura máxima de funcionamiento158 °F
- RPM Máx.6800 rpm
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lb
- Capacidad de carga estática radial1760 lb
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de selloUnidad cerrada con tapa de extremo y sello, sello de reborde E, unidad abierta con sello auxiliar
- SerieKLFBS
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO793699447125
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 in, servicio intermedio, bloque de brida de soporte de polipropileno 3-Bolt, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de labio único