Motion
KLFXS223DC  1 7/16 BRIDA BOLA BRG

LINK-BELT
KLFXS223DC 1 7/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1.4375 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de polímero, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, unidad cerrada con tapa de extremo y sello, unidad abierta con sello auxiliar
Artículo MI #02740171
No. Fabricante KLFXS223DC 1 7/16 FLANGE BALL BRG
Precio1,208.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
KLFXS223DC 1 7/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1.4375 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de polímero, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, unidad cerrada con tapa de extremo y sello, unidad abierta con sello auxiliar
Artículo MI #02740171
No. Fabricante KLFXS223DC 1 7/16 FLANGE BALL BRG
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
Precio1,208.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.1180 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    5.12 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.4375 pulg.
  • Longitud del orificio
    1-9/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1-1/64 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-7/8 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    1.8750 pulg.
  • Longitud total
    6.3800 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.3750 pulg.
  • Ancho general
    3.6600 pulg.
  • Peso
    1.38 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Número de cojinete
    SG223ELK8299A
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Color
    Blanco
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt KLFXS223DC - KLFXS223DC
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Capacidad de carga dinámica
    5810 lbf
  • Tipo de extremo
    Cerrado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de grasa
    Mobil FM222 Grado alimentario H1
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    MÓVIL FM222 COMIDA GRADO H1
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    793699031980
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Velocidad máxima
    4800 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5810 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    E Sello labial, unidad cerrada con tapón terminal y sello, unidad abierta con sello auxiliar
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    200
  • Capacidad de carga estática
    3440 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    793699031980

Descripción general

Descripción del fabricante
KLFXS223DC BRILLANTE BLK KLFX-S223DC
  • Rodamiento de bolas montado de 1 7/16", servicio intermedio, bloque de brida de polipropileno 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio, tapa de extremo cerrada y sello de doble labio auxiliar trasero