Motion
0160 R 020 ON /-V

HYDAC CORP
0160 R 020 ON /-V

Elemento de filtro de retorno hidráulico: retorno, cartucho, fibra de vidrio, 20 micras, flujo máximo de 42 gpm
Artículo MI #02740487
No. Fabricante 0160 R 020 ON /-V
Precio150.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
0160 R 020 ON /-V

Elemento de filtro de retorno hidráulico: retorno, cartucho, fibra de vidrio, 20 micras, flujo máximo de 42 gpm
Artículo MI #02740487
No. Fabricante 0160 R 020 ON /-V

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$150.16/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los elementos filtrantes Optimicron se han optimizado con respecto al rendimiento de filtración y la eficiencia energética. Estos elementos ofrecen la mejor optimización de la eficiencia de separación, la vida útil y la presión diferencial frente al caudal.
  • Calificación beta
    ≥1000
  • Aplicación de elementos
    Devolución
  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Catálogo del fabricante
  • Caudal máximo
    42 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    20 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Elastómero de fluorocarbono (FKM)
  • Serie
    Optimicron®
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    43 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
0160 R 020 ON /-V
  • Geometría de pliegues HELIOS única: optimiza el área de medios abierta al flujo para calmar el flujo en las áreas entre pliegues, reduciendo la ∆P
  • Las perforaciones de la envoltura exterior garantizan un flujo optimizado en los pliegues del filtro y ayudan a minimizar las pérdidas de presión
  • Las perforaciones de la envoltura exterior también ayudan a distribuir las tensiones de incidencia de fluidos uniformemente en las direcciones axial y radial, lo que aumenta la resistencia a los desgarros

También puede gustarle