Motion
20226-MB
Cojinete de rodillos esférico - 130 mm D.I., 230 mm D.E., 40 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #02740666
No. Fabricante 20226-MB
Precio3,274.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 130 mm D.I., 230 mm D.E., 40 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #02740666
No. Fabricante 20226-MB
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
Precio3,274.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Radio de filete
    2.50 mm
  • Exterior Diámetro  
    230 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    16.06 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificios
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    202
  • UPC_NO
    4012801185813

Descripción general

Descripción del fabricante
20226-MB