Motion
0208-12242
Filtros de aire y medios filtrantes - 12x24x2 pulg., MERV: flujo de aire de 8, 1968 cfm, material sintético
Artículo MI #02741633
No. Fabricante 0208-12242
Precio9.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Filtros de aire y medios filtrantes - 12x24x2 pulg., MERV: flujo de aire de 8, 1968 cfm, material sintético
Artículo MI #02741633
No. Fabricante 0208-12242

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del filtro
    12x24x2 pulg.

Detalles

  • Detención
    85.4 %
  • Clasificación de eficiencia
    Del 40 al 45 %
  • Material del filtro
    Sintético
  • Tipo de filtro
    Plegado
  • Material del bastidor
    Tabla de bebidas
  • Flujo de aire máximo
    1968 cfm
  • MERV
    8
  • Velocidad nominal del aire
    492
  • Resistencia inicial nominal
    0.277
  • Resistencia final recomendada
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
0208-12242 MERV 8 CALENTADOR 12X24X2
  • Medios sintéticos con carga electrostática
  • Diseñado para prolongar la vida útil
  • Hasta un 30 % más eficiente que los filtros de panel de fibra de vidrio típicos
  • Alta capacidad de retención del polvo
  • Resistente a la humedad

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"