Motion
30SLF820K450 Gris oscuro

UNI-CHAINS
30SLF820K450 Dark Grey

Cadena de cinta transportadora superior ranurada Uni-Chain - Funcionamiento recto, 4.5000 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 in, material de vuelo POM SLF , color gris oscuro
Artículo MI #02742767
No. Fabricante 30SLF820K450 Dark Grey
Precio24.72 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

UNI-CHAINS
30SLF820K450 Dark Grey

Cadena de cinta transportadora superior ranurada Uni-Chain - Funcionamiento recto, 4.5000 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 in, material de vuelo POM SLF , color gris oscuro
Artículo MI #02742767
No. Fabricante 30SLF820K450 Dark Grey
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
Precio24.72 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    4.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.1600 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.7500 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    3.0000 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2500 pulg.
  • Peso
    6.9 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Plástico
  • Material de la cadena
    POM SLF
  • Tipo de cadena
    Cadena de cinta transportadora con parte superior ranurada
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Gris oscuro
  • Material del vuelo
    POM SLF
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    194 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -140 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -140°F - 194 °F
  • Material del pasador
    AISI 304 SS

Descripción general

Descripción del fabricante
SLF 820-K450 CADENA GRIS OSCURO
  • Las cadenas de plástico SLAT TOP con placas conectadas por pasadores son una alternativa ligera, fuerte y silenciosa a las cadenas de acero
  • El sistema de guía SUPER FLEX está disponible para las cadenas biseladas y de lengüetas
  • También están disponibles con superficie de GOMA SUPERIOR
  • Las cadenas SLAT TOP permiten correr en flexión recta y lateral

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle