Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Tamaño del orificio20 mm
- Exterior Diámetro47 mm
- Longitud total14 mm
Detalles
- Soporte del cojineteBola
- Aplicación del embragueIndexación, Retroceso, Excedente
- Tipo de embragueEmbrague de rodamiento unidireccional
- Capacidad de carga dinámica2115 lb
- LubricaciónGrasa
- RPM Máx.6000 rpm
- Velocidad máxima6000 rpm
- SerieCSK
- Capacidad de par50 pies-libras
- UPC_NO786582697370