Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
- Peso0.28 lb
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónAcabado, rectificado
- Tipo de ejeSin rosca
- Material de apoyoPaño
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- Tipo de disco de solapaTipo 29
- Número de grano80
- Cantidad del paquete del fabricante10
- Número de Upc del fabricante012382313463
- RecortableNo recortable
- UPC_NO012382313463
Descripción general
- Diseñado para el usuario que busca una tasa de corte alta a un precio asequible (mantiene una tasa de corte similar a la del Tiger original)
- Ideal para un ángulo de trabajo de 15° a 25°