Motion
223800
Sello de aceite - Sólido, eje de 38 mm de diámetro, 50.28 mm de diámetro externo, ancho general de 10.50 mm, material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #02745310
No. Fabricante 223800
Precio24.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, eje de 38 mm de diámetro, 50.28 mm de diámetro externo, ancho general de 10.50 mm, material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #02745310
No. Fabricante 223800
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
Precio24.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    50.28 mm
  • Ancho general
    10.50 mm
  • Diámetro del eje
    38 mm
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Material labial
    Poliacrilato
  • Tipo de labio
    Múltiples labios con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893470689
  • Tipo de sello
    Labio único
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
223800 SELLO DE ACEITE
  • Resistencia a los lubricantes EP
  • Mayor capacidad de calor que el nitrilo
  • Baja hinchazón en fluidos de hidrocarburos.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"