Motion
99231
Manga Speedi - 0.781 pulg. de ancho, material de acero inoxidable
Artículo MI #02745327
No. Fabricante 99231
Precio84.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manga Speedi - 0.781 pulg. de ancho, material de acero inoxidable
Artículo MI #02745327
No. Fabricante 99231
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
Precio84.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.6880 pulg.
  • Ancho general
    0.9380 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.315 pulg.
  • Peso
    0.27 lb
  • Ancho del eje
    0.781 pulg.
  • Ancho total para Speedi Slv
    0.938 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    053893523965
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Manga Speedi
  • UPC_NO
    053893523965

Descripción general

Descripción del fabricante
99231 MANGA SPEEDI
  • Construcción de acero inoxidable resistente y duradera que proporciona una superficie de sellado sin corrosión
  • Construcción ultrafina que permite utilizar el tamaño de sellado original con una carga de labios adicional mínima

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron