Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base5 pulg.
- Ancho de la base2-1/4 pulg.
- Longitud del brazo de sujeción2 pulg.
- Altura debajo de la barra13/16 pulg.
- Altura total2-7/8 pulg.
- Longitud total7-1/16 pulg.
- Peso2 lb
Detalles
- Tipo de barraVarilla
- Material baseAcero de aleación
- Estilo de abrazaderaAcción de línea recta
- Estilo de mangoEn forma de T
- Capacidad de retención máxima2500 lb
- Tipo de alternanciaEmpujar-halar